DEWALT
DEWALTの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
DEWALTの セーバーソーブレード
金属切断作業用セーバーソーブレード
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1パック(25枚)
注文コード
07626328
品番
DWAR818B25-JP
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
刃先とタングを強化しました。
用途
金属切断作業
トラスコ品番
686-8723
材質
Bi-Metal
厚さ(mm)
0.9
全長(mm)
200
山数
18