EC207-10-3S EC207夏カーゴパンツ アルトコーポレーション 07627729

EC207-10-3S EC207夏カーゴパンツ アルトコーポレーション 07627729
EC207-10-3S EC207夏カーゴパンツ アルトコーポレーション 07627729
EC207-10-3S EC207夏カーゴパンツ アルトコーポレーション 07627729
EC207-10-3S EC207夏カーゴパンツ アルトコーポレーション 07627729
EC207-10-3S EC207夏カーゴパンツ アルトコーポレーション 07627729
EC207-10-3S EC207夏カーゴパンツ アルトコーポレーション 07627729
EC207-10-3S EC207夏カーゴパンツ アルトコーポレーション 07627729

EC207夏カーゴパンツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷代引不可翌々日出荷とは
この商品は色・サイズなど40種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
色
10.ラベンダー
サイズ
3S
注文コード
07627729
品番
EC207-10-3S
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
¥4,798

SDGsに取組んだエコ素材の夏ワンタックカーゴパンツ。植物由来分30%のポリエステル繊維 東レ【エコディア】使用。生地自体の伸縮率は、なんと約20%以上。ウェストもらくらく脇ゴム仕様。帯電防止JIS規格適合商品。消臭テープで汗の臭いアンモニアなど消臭カット。4S・SSサイズは女性シルエット採用。

サイズ
3S
股下(cm)
72
ウエスト(cm)
65~73
仕様
脇ゴム/両脇ポケット/後両側ポケット/左右ファスナー付きカーゴポケット/3S・SSサイズはレディースシルエット
種別
カーゴパンツ
色
10.ラベンダー
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル80/綿20
静電気帯電防止性能
JIST8118適合
エコマーク認定番号
22103003

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする