HS-T41U2C265-W モバイルUSBタップ PD65W ケーブル収納 Type-C×2 Type-A×2 4個口 オーム電機 07628648

HS-T41U2C265-W モバイルUSBタップ PD65W ケーブル収納 Type-C×2 Type-A×2 4個口 オーム電機 07628648
HS-T41U2C265-W モバイルUSBタップ PD65W ケーブル収納 Type-C×2 Type-A×2 4個口 オーム電機 07628648
HS-T41U2C265-W モバイルUSBタップ PD65W ケーブル収納 Type-C×2 Type-A×2 4個口 オーム電機 07628648
HS-T41U2C265-W モバイルUSBタップ PD65W ケーブル収納 Type-C×2 Type-A×2 4個口 オーム電機 07628648
HS-T41U2C265-W モバイルUSBタップ PD65W ケーブル収納 Type-C×2 Type-A×2 4個口 オーム電機 07628648

モバイルUSBタップ PD65W ケーブル収納 Type-C×2 Type-A×2 4個口HS-T41U2C265-W

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07628648
品番
HS-T41U2C265-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

USB Type-CポートはPD最大65Wの高速充電に対応しています。
PPS対応で接続機器に合わせて出力を細かく調整し、効率よく充電できます。
USB Type-C×2、Type-A×2、ACコンセント4個口を搭載しています。
本体周囲に1mの電源ケーブルを巻き付け、付属バンドで固定してすっきり収納できます。
自動判別&スマート充電機能により、接続機器に適した電力で充電します。
耐トラッキング絶縁カバー付きプラグを採用し、旅行や出張などの持ち運びにも便利です。

注意
※USB充電には機器に対応したUSBケーブルが別途必要です。
※接続する機器やケーブルによっては急速充電できない場合があります。
※USBケーブルは付属していません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする