4連 折りたたみ パーテーション

商品レビューを投稿する
5日以内出荷代引不可5日以内出荷とは
この商品は色・材質・質量など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
色
ダークブラウン
材質(フレーム)
天然木
質量(kg)
4.5
注文コード
07629129
品番
EPS-4H(DBR)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

4連折りたたみタイプの軽量パーテーション。簡易的に部屋を区切ったり隠したりする便利アイテム。
玄関からの視界、リビングとベッドルーム、来客時の洗濯物、着替えスペースなどちょっとした目隠しがすぐに作れる。
日よけやエアコンの風除けとしても。使わないときはコンパクトにたたんで収納可能。360°回転するヒンジでコの字や波型など角度がつけやすい。

用途
目隠し、日よけ、風よけなどに。間仕切り 衝立 目隠し 軽量 自立 仕切り 会議室 在宅 紙製
質量(kg)
4.5
色
ダークブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
161×2×180
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)
40×8×180
張地
紙
材質(フレーム)
天然木

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする