アルミ製 傘立て 36本用 折り畳み傘用トレー付 折りたたみ収納式

商品レビューを投稿する
5日以内出荷代引不可5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
07629312
品番
KAUR-36(NA)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

折りたたみ傘用サイドトレー付き36本用傘立て。アルミ製で軽く、移動もさせやすい折りたたみ式の完成品仕様。
長傘を36本収納可能。跳ね上げ式のトレーが両端に付いているので、折りたたみ傘を横倒しすることなくすっきり立てて収納できる(トレー12マス分)。
水受けトレーは取り外して丸洗いでき、溜まった水も簡単に捨てられる。水にも強く、ドアの外に置いて濡れた傘を中に持ち込まずに使うことも可能。
【仕様】
◇使用時サイズ:幅84×奥行26.5×高さ48.5cm
◇折りたたみ時サイズ:幅84×奥行6.5×高さ50cm
◇重量:4.5kg

用途
受付や玄関などに。業務用 大型傘立て 傘収納 アンブレララック アンブレラスタンド アルミ製
材質
本体:アルミニウム(ポリエステル塗装)、トレー:ABS樹脂
質量(kg)
4.5
色
ナチュラル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
84×26.5×48.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする