◆シャワーヘッドとメタル調の1.6mホースを、まとめて交換できるセットです。
◆マイクロバブル水流とエアリーバブル水流を切り替えて使えるシャワーヘッドです。
◆マイクロバブルの洗浄力で、頭皮や毛穴の汚れ、角質をやさしく落とします。
◆気泡を含むエアリーバブル水流で、心地よい刺激を楽しめます。
◆外部の空気を取り込むエジェクター方式で、使用環境に左右されにくくマイクロバブルを発生させます。
◆従来型シャワーヘッドと比べて約35%の節水効果(メーカー比)があります。
◆ホースは内径9.5mm、外径16.5mmで、取付ねじはG1/2です。
◆アダプター4個付きでほとんどのメーカーに対応します(適合条件は注意事項をご確認ください)。
◆日本製です。