STAR Light
STAR Lightの スマホ/タブレット関連アクセサリ
STAR Lightの モバイルバッテリー/充電器
STAR Lightの AC充電器
USB充電器USB-A 1ポート USB-C 1ポート PD65W ホワイト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07634466
品番
SK-CH1A1CPD65WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
GaN(窒化ガリウム)を採用し、高出力/大容量で最大65 (Type-C ポート単独使用時)
2 ポート同時出力で最大57W、ノートPC とスマートフォンなど、機器を同時に接続して充電が可能
寸法(mm)
約50.6×28.8×52.0
色
白
質量(g)
約92
ポート数
2
出力
USB-A: DC5V/2.4A、Type-C: DC5V/3A、9V/3A、12/3A、15V/3A、20V/3.25A(最大65W)、Type-C (PPS): DC3.3V〜21V/3A、Type-C + USB-A: 最大57W 45W(20V/2.25A) + 12W(DC5V/2.4A)
入力
AC100V〜240V、50/60Hz、1.5A