※サンプル画像
トーステ
トーステの 継手・パイプ
トーステの 継手
トーステの サニタリー継手
ブラインドへルール SUS316L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07634631
品番
16AMD SUS316L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
材質
SUS316L
形状
ブラインドヘルール
質量(kg)
0.08
呼び径
1.5S
寸法H(mm)
6.4
寸法C(mm)
50.5
寸法T(mm)
2.85
寸法P(mm)
43.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材