※サンプル画像

16AMD SUS316L ブラインドへルール SUS316L トーステ 07634640 16AMD SUS316L ブラインドへルール SUS316L トーステ 07634640

ブラインドへルール SUS316L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07634640 品番 16AMD SUS316L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
材質SUS316L 形状ブラインドヘルール 質量(kg)0.20 呼び径2.5S 寸法H(mm)6.4 寸法C(mm)77.5 寸法T(mm)2.85 寸法P(mm)70.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする