※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

D-1 SUS304 溶接用90°ショートエルボ トーステ 07634841 D-1 SUS304 溶接用90°ショートエルボ トーステ 07634841

溶接用90°ショートエルボ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07634841 品番 D-1 SUS304
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
材質SUS304 形状ショートエルボ 質量(kg)0.09 呼び径1.5S 寸法d(mm)35.7 寸法A(mm)50 寸法D(mm)38.1 仕上内面研磨 寸法R(mm)45.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする