※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トーステ
トーステの 継手・パイプ
トーステの 継手
トーステの サニタリー継手
溶接用90°ショートエルボ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07634859
品番
D-1 SUS304
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
材質
SUS304
形状
ショートエルボ
質量(kg)
0.41
呼び径
2.5S
寸法d(mm)
59.5
寸法A(mm)
85
寸法D(mm)
63.5
仕上
内面研磨
寸法R(mm)
75
商品豆知識
配管工事を支える補助部材