※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T-14 SUS304 溶接用エキセントレジューサー トーステ 07634877 T-14 SUS304 溶接用エキセントレジューサー トーステ 07634877

溶接用エキセントレジューサー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07634877 品番 T-14 SUS304
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
呼び径1S×8A 材質SUS304 形状溶接用エキセントレジューサー 質量(kg)0.03 寸法D1(mm)25.4 寸法D2(mm)13.8 仕上内面研磨 寸法ID1(mm)23 寸法ID2(mm)10.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする