※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トーステ
トーステの 継手・パイプ
トーステの 継手
トーステの サニタリー継手
溶接用エキセントレジューサー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07634895
品番
T-14 SUS304
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
呼び径
1S×15A
材質
SUS304
形状
溶接用エキセントレジューサー
質量(kg)
0.03
呼び径(B)
1
ねじの種類
S
寸法D1(mm)
25.4
寸法D2(mm)
21.7
仕上
内面研磨
呼び径(A)
15
寸法ID1(mm)
23
寸法ID2(mm)
18.4
商品豆知識
配管工事を支える補助部材