※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T-14 SUS304 溶接用エキセントレジューサー トーステ 07634929 T-14 SUS304 溶接用エキセントレジューサー トーステ 07634929

溶接用エキセントレジューサー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07634929 品番 T-14 SUS304
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
呼び径1.5S×15A 材質SUS304 形状溶接用エキセントレジューサー 質量(kg)0.05 呼び径(B)1-1/2 ねじの種類S 寸法D1(mm)38.1 寸法D2(mm)21.7 仕上内面研磨 呼び径(A)15 寸法ID1(mm)35.7 寸法ID2(mm)18.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする