※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T-14 SUS304 溶接用エキセントレジューサー トーステ 07634990 T-14 SUS304 溶接用エキセントレジューサー トーステ 07634990

溶接用エキセントレジューサー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07634990 品番 T-14 SUS304
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
呼び径2.5S×2S 材質SUS304 形状溶接用エキセントレジューサー 質量(kg)0.2 ねじの種類S 寸法D1(mm)63.5 寸法D2(mm)50.8 仕上内面研磨 寸法ID1(mm)59.5 寸法ID2(mm)47.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする