※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トーステ
トーステの 継手・パイプ
トーステの 継手
トーステの サニタリー継手
溶接用エキセントレジューサー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07634999
品番
T-14 SUS304
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
呼び径
3S×1S
材質
SUS304
形状
溶接用エキセントレジューサー
質量(kg)
0.16
寸法D1(mm)
76.3
寸法D2(mm)
25.4
仕上
内面研磨
寸法ID1(mm)
72.3
寸法ID2(mm)
23
商品豆知識
配管工事を支える補助部材