※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T-14 SUS304 溶接用エキセントレジューサー トーステ 07635008 T-14 SUS304 溶接用エキセントレジューサー トーステ 07635008

溶接用エキセントレジューサー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07635008 品番 T-14 SUS304
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
呼び径3S×1.5S 材質SUS304 形状溶接用エキセントレジューサー 質量(kg)0.23 寸法D1(mm)76.3 寸法D2(mm)38.1 仕上内面研磨 寸法ID1(mm)72.3 寸法ID2(mm)35.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする