※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トーステ
トーステの 継手・パイプ
トーステの 継手
トーステの サニタリー継手
溶接用エキセントレジューサー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07635017
品番
T-14 SUS304
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
呼び径
3S×2S
材質
SUS304
形状
溶接用エキセントレジューサー
質量(kg)
0.27
寸法D1(mm)
89.1
寸法D2(mm)
50.8
仕上
内面研磨
寸法ID1(mm)
85.1
寸法ID2(mm)
47.8
商品豆知識
配管工事を支える補助部材