※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トーステ
トーステの 継手・パイプ
トーステの 継手
トーステの サニタリー継手
ガス管サイズパイプハンガー
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
20A
ねじの種類
G3/8
注文コード
07635200
品番
P-HANGER
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・ねじの種類
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS304
形状
パイプハンガー
呼び径
20A
ねじの種類
G3/8
寸法B(mm)
39
寸法D1(Φmm)
21.7
寸法A(Φmm)
27.4
商品豆知識
配管工事を支える補助部材