日東エルマテリアル
日東エルマテリアルの 修理/点検標識
日東エルマテリアルの 操作禁止テープ
危険表示テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
07635349
品番
DM-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ポリエチレンを使用のため、焼却時に有毒ガスが出ません。非粘着のため、どこにでも手軽に使用でき、また長期保管ができます。
用途
様々な箇所の危険表示や注意喚起などに。駐輪禁止・ペンキ塗り立て・駐車禁止の箇所に。マラソン大会やイベント会場などの表示テープとして
材質
基材:ポリエチレンフィルム
幅(mm)
60
厚さ(mm)
0.1
色
イエロー×ブラック
質量(g)
330
タイプ
非粘着
長さ(m)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応