画像準備中

ピンゲージセット

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(20本) 注文コード 07635616 品番 MM-00(-)
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

呼び寸法に対しマイナスサイド精度です。検査工として多目的に使用できます。

ゲージ長さ(mm)40 ゲージサイズ(呼び径)0.100〜0.290mm(0.01mmとび) 精度(μm)-2〜-5 真円度・円筒度(μm)1.3 硬度HRC58以上

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07635677
2018-02-13
用途:
モータ部品の加工穴径の確認に使用。
有限会社ジャパンマグネット 様 (製造業)

わかって購入しましたが実際はもっと精度細いピンゲージが欲しかった。これはこれで大凡のチェック用。

対象商品:
07635677
2017-08-07
用途:
穴の測定

お手頃なお値段で購入出来て助かりました。
欲を言えば10パイ以上の0.025刻みがあると良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする