ピンゲージバラ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07636982 品番 CC-5.69
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。

呼び径(mm)5.69 ゲージ長さ(mm)50 真円度・円筒度(μm)0.8 用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用 材質SUJ-2 精度(μm)±1.0 硬度HRC58以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする