TC
TCの 定盤・ゲージ・ケガキ
TCの ゲージ
TCの ピンゲージ
ピンゲージバラ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07641331
品番
MM-0.130(+)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
呼び径(mm)
0.130(+)
ゲージ長さ(mm)
40
真円度・円筒度(μm)
1.3
用途
プラス2〜5μmの公差で製作さていますので、検査工具として多目的に使用できます。
材質
SKH-51
精度(μm)
+2〜5
硬度HRC
58以上