シリンダ形直流2線式一般タイプ近接センサ FL7Mシリーズ

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07645347 品番FL7M-3W6HDT-CN03
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

直流2線式で配線コスト低減。
設定表示付きで安定検出領域指示。
高締め付けが可能な堅牢ハウジング。
どこからでも見える表示灯。
業界最小の低消費電流。(0.55mAを実現)
高いシール性。(IP67G)
業界最高の高速応答。(2kHzを実現)

検出方式高周波発振形 形状プリワイヤコネクタ タイプ無極性 定格電源電圧DC12/24V コード長さ(cm)30 外径M12 表示灯【N.O.タイプの場合】動作表示:出力時オレンジ色または緑色点灯/設定表示:安定検出領域内にて緑色点灯【N.C.タイプの場合】動作表示:出力時オレンジ色点灯 使用電圧範囲DC10〜30V 動作距離(mm)3 動作形態N.O.

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする