画像準備中

シリンダ形直流2線式耐スパッタタイプ近接センサ FL7Mシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 形状プリワイヤコネクタ 注文コード07645356 品番FL7M-3J6HW-CN03A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,600
この商品は形状など4種類から選べます 他の種類を見る

スパッタが付着し難い。(テフロンコーティング:本体ハウジング、テフロン樹脂:ヘッド面)
難燃ケーブル採用。
プリワイヤコネクタタイプを用意しています。

検出方式高周波発振形 形状プリワイヤコネクタ タイプ有極性 耐電圧AC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間 定格電源電圧DC12/24V 使用周囲温度(℃)-25〜+70 コード長さ(cm)30 外径M12 漏れ電流(mA)0.55以下 表示灯【N.O.タイプの場合】動作表示:出力時オレンジ色または緑色点灯/設定表示:安定検出領域内にて緑色点灯【N.C.タイプの場合】動作表示:出力時オレンジ色点灯 耐振動10〜55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2時間 使用電圧範囲DC10〜30V 絶縁抵抗50MΩ以上(DC500Vにて) 動作距離(mm)3 動作形態N.O.

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする