検出方式高周波発振形形状プリワイヤコネクタタイプ無極性耐電圧AC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間定格電源電圧DC12/24V使用周囲温度(℃)-25~+70コード長さ(cm)30外径M12漏れ電流(mA)0.55以下表示灯【N.O.タイプの場合】動作表示:出力時オレンジ色または緑色点灯/設定表示:安定検出領域内にて緑色点灯【N.C.タイプの場合】動作表示:出力時オレンジ色点灯耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2時間使用電圧範囲DC10~30V絶縁抵抗50MΩ以上(DC500Vにて)動作距離(mm)3動作形態N.O.