検出方式高周波発振形
形状プリワイヤコネクタ
タイプ無極性
耐電圧AC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間
定格電源電圧DC12/24V
使用周囲温度(℃)-25〜+70
コード長さ(cm)30
外径M18
漏れ電流(mA)0.55以下
表示灯【N.O.タイプの場合】動作表示:出力時オレンジ色または緑色点灯/設定表示:安定検出領域内にて緑色点灯【N.C.タイプの場合】動作表示:出力時オレンジ色点灯
耐振動10〜55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2時間
使用電圧範囲DC10〜30V
絶縁抵抗50MΩ以上(DC500Vにて)
動作距離(mm)7
動作形態N.O.