曜日別特売
MM-1.125(-) ピンゲージバラ(マイナス目タイプ) TC 07647726

ピンゲージバラ(マイナス目タイプ)

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本呼び径(mm)1.125(-)注文コード07647726品番MM-1.125(-)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。

用途マイナス2~5μmの公差で製作さていますので、検査工具として多目的に使用できます。呼び径(mm)1.125(-)ゲージ長さ(mm)40真円度・円筒度(μm)1.3材質SKH-51精度(μm)-2~5硬度HRC58以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07647893
2015-12-25
用途: 穴径の公差判定
正健産業株式会社

公称 1.55 マイナス目 が実測 1.545 でした。
5ミクロンのマイナス目でしたので十分とは思いますが
出来れば 2~3μの範囲であれば ありがたいものです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする