ピンゲージバラ(マイナス目タイプ)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び径(mm)1.450(-) 注文コード07647857 品番MM-1.450(-)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は呼び径など201種類から選べます 他の種類を見る

ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。

呼び径(mm)1.450(-) ゲージ長さ(mm)40 真円度・円筒度(μm)1.3 用途マイナス2〜5μmの公差で製作さていますので、検査工具として多目的に使用できます。 材質SKH-51 精度(μm)-2〜5 硬度HRC58以上

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07647893
2015-12-25
用途:
穴径の公差判定
正健産業株式会社 様

公称 1.55 マイナス目 が実測 1.545 でした。
5ミクロンのマイナス目でしたので十分とは思いますが
出来れば 2〜3μの範囲であれば ありがたいものです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする