ライトウェイトストレッチワークフーディー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
この商品はサイズ・色など12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
サイズ
4L
色
チャコールグレー
注文コード
07651441
品番
8619-04-4L
参考基準価格(税別)¥6,120販売価格(税込)¥3,815
販売価格(税別)
¥3,468

ダンボールニット素材を採用し、軽量性と高い保温性能を実現しました。
プルオーバー仕様により、引っ掛かりの心配がなく作業を行っていただけます。
左袖にはブランドアイコンを配し、スポーティーかつ都会的なデザインに仕上げました。
シンプルなルックスで、チームウエアとしてはもちろん、あらゆるシーンで幅広くご着用いただけます。

色
チャコールグレー
サイズ
4L
胸囲(cm)
136
肩幅(cm)
59
袖丈(cm)
68
着丈(cm)
74
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥650/税込¥715

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする