ライトウェイトストレッチアクティブフーディー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
この商品はサイズ・色など12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
サイズ
M
色
ブラック
注文コード
07654731
品番
8617-05-M
参考基準価格(税別)¥6,680販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798

ダンボールニット素材を採用し、軽量性と高い保温性能を実現しました。
フルジッパー仕様により、着脱もスムーズに行えます。
左袖にはブランドアイコンを配し、スポーティーかつ都会的なデザインに仕上げました。
シンプルなルックスで、チームウエアとしてはもちろん、あらゆるシーンで幅広くご着用いただけます。

色
ブラック
サイズ
M
胸囲(cm)
113
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
64
着丈(cm)
68
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥650/税込¥715

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする