サンハヤト
サンハヤトの はんだ用品
サンハヤトの 基板・接点クリーナー
ハヤコートリムーバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(1kg)
注文コード
07654893
品番
AYR-1000
参考基準価格(税別)
¥2,610
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
すでに塗布されているハヤコート塗膜を手早く除去できます。部品交換時や誤って塗布した箇所の塗膜除去に最適です。
PRTR法対象物質を含まず、RoHS規制にも対応しています。
用途
コネクタや接点など余分なところに付着したハヤコートの除去。
ハヤコート再塗布時の古い塗膜の除去。
主成分
第4類アルコール類
仕様
可燃性・火気厳禁
形状
液体
色
無色透明
引火点(℃)
14
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
1300mL
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
水溶性