SE2231 安全保護メガネ スポーティ・防曇・硬化処理 一眼型 モノタロウ クリア 07655444

SE2231 安全保護メガネ スポーティ・防曇・硬化処理 一眼型 モノタロウ 07655444 SE2231 安全保護メガネ スポーティ・防曇・硬化処理 一眼型 モノタロウ 07655444 SE2231 安全保護メガネ スポーティ・防曇・硬化処理 一眼型 モノタロウ 07655444

安全保護メガネ スポーティ・防曇・硬化処理 一眼型

(278件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07655444 品番SE2231
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

顔の輪郭にフィットするデザイン。目とメガネの隙間が小さく、ホコリや異物から目を守ります。
耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。
レンズには硬化処理が施されており、耐擦傷性にも優れております。
UV385(99.9%カット)機能付き。
防曇機能付き。

用途飛来物等から眼を守るための作業用として 材質(テンプル部)ナイロン樹脂/ゴム 質量(g)約32 規格ANSI Z 87.1 レンズ色クリア レンズ硬化処理 JIS規格規格外 材質(レンズ)ポリカーボネイト
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※このメガネで太陽光や溶接光、レーザー光を直接見ないでください。視力の低下や喪失を招くおそれがあります。
※このメガネはレジャーやスポーツ、娯楽目的に使用しないでください。
※使用前にレンズ部にヒビや傷がないかをお確かめの上ご使用ください。また、損傷が見られた場合は使用しないでください。
※使用中にレンズ部にヒビや割れ等損傷が発生した場合は、ただちに使用をやめてください。
※メガネの掛け外しは、必ず両手で行ってください。変形したり、フレームで目をついたりしてしまう可能性があります。
※メガネと皮膚の接着部でかゆみや肌荒れが生じた場合は、ただちに使用をやめ、専門の医師などに相談してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 278
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-20
用途:
機械加工時
株式会社エステー工業 様 (サービス業)

このメガネは視野が広くて楽に仕事ができるのと硬化処理しているのでくもりにくい

2025-03-03
用途:
安い

良い点は安いところ。
幅広のサイズがあったら嬉しい。あったらごめんなさい。
丸顔な男性には30分も付けたら、耳回り、こめかみ部分が痛くなるかと思います。

対象商品:
32582435
2024-07-19
用途:
思っていたより良かったです。
卸売・小売業

安価で試しに購入しました。
DIYなど軽い作業などで目をガードする為に使用、軽くてかけ心地は普通でした。
ただ、色々作業で使用して酷使されるとキズついてきてしまい、視界が悪くなります。
安価ですのでそこまで耐久性は求めてませんし、不満はありません。
キズ着いたという事はそれだけガードされていたんだと思っています。
割り切って使用する分には良い製品と感じました。

対象商品:
32582435
2023-11-11
用途:
機械のメンテナンス

機械のメンテナンスにも使用しておりますが バイクの保護メガネにも使用しております

対象商品:
32582435
2023-09-11
用途:
工場内での電気配線作業等

デザインと価格は大変気に入っておりますが、
本日使用した時に耳に掛けるラバー内部のプラスチックが折れて、
ラバー部分とともに脱落してしまいました。
可能であれば強度の方をもう少しUPしてもらえれば良いかなと思います。

対象商品:
32582435
2023-07-27
用途:
ボランティア活動
熊本警備塾 様 (サービス業)

金額的にも、手ごろだし、防護眼鏡としてはおしゃれ感ありましたので購入しました
実際使って、レンズの曇りなども試してみるつもりです

対象商品:
32582435
2023-02-24
用途:
仕上げ時
WELDING YONEDA 様

価格的にあまり期待はしてなかったのですが前に使ったいたものより防塵効果が高いと思います。レンズの表面も意外と強いと思いました。

対象商品:
32582435
2023-04-08
用途:
作業用に
電気・ガス・熱供給・水道業

安くて十分使い物になります!
目を保護するのは大事ですよ

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
メガネの上から使用できますか?
回答:
メガネとの併用は出来ません。
2人が参考にしています
2011-09-27
質問:
商品及び商品が入っている袋などにモノタロウのロゴなど入っていますか?
回答:
商品、ビニール袋、箱にはロゴマークはございません。(ビニール袋には、品番、コードのシールは貼ってあります)
2011-08-30

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする