プラスチックドラム

(4件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07655733 品番 85005501BLKDM
参考基準価格(税別)¥20,210 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

大型ハンドル付で、ハンドリングし易く、持ち運びが楽に行えます。

容量(L)75 ブルー 質量(kg)4.2 穴径(Φmm)328 外径×高さH(Φmm×mm)420×698 用途液体輸送 種別PDO 75L-1 材質超高分子量PE 表示1H2/Y120/S/YR/J/HK/SANKO-T 外寸(mm)420×698×超高分子量PE
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅配送不可商品

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量2のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
北海道地方数量3のご注文(同一注文コードにつき) ¥9,000 / 税込 ¥9,900
北海道地方数量4のご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
北海道地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量2のご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
沖縄地方数量3のご注文(同一注文コードにつき) ¥18,000 / 税込 ¥19,800
沖縄地方数量4のご注文(同一注文コードにつき) ¥24,000 / 税込 ¥26,400
沖縄地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥30,000 / 税込 ¥33,000
離島数量1のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量2のご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
離島数量3のご注文(同一注文コードにつき) ¥18,000 / 税込 ¥19,800
離島数量4のご注文(同一注文コードにつき) ¥24,000 / 税込 ¥26,400
離島数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥30,000 / 税込 ¥33,000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:287

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07655697
2022-02-03
用途:
試験水中ポンプ装置組み込み予定ですが 蓋が取り外せない事が残念です
スカイシステム北海道株式会社 様 (建設業・工事業)

ポンプ装置負荷測定に利用致します。
ドラム内部で開放運転 水中ポンプ 能力試験に利用致します。

対象商品:
07655645
2022-01-13
用途:
アドブルー充填。
株式会社協豊 様 (卸売・小売業)

PDC1シリーズ用 アダプター 灰、はねじ山が合わなかった!

対象商品:
07655733
2020-02-24
用途:
薬剤溶解作業及び運搬に使用
株式会社クラレ 様 (製造業)

二のシール性が良いので安心して使えます。また、熱水を入れることに対しても耐熱性があり、問題ありません。

1人が参考にしています
2019-06-15
用途:
雨水回収用タンク
農・林・水産業

水中ポンプを入れる様に蓋が簡単に開けれると良かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プラスチックドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/835/
1人が参考にしています
2023-01-27

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする