KS-09 専用脚立 KS ウイングステップ 長谷川工業 07657106

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KS-09 専用脚立 KS ウイングステップ 長谷川工業 07657106 KS-09 専用脚立 KS ウイングステップ 長谷川工業 07657106 KS-09 専用脚立 KS ウイングステップ 長谷川工業 07657106 KS-09 専用脚立 KS ウイングステップ 長谷川工業 07657106 KS-09 専用脚立 KS ウイングステップ 長谷川工業 07657106

専用脚立 KS ウイングステップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 天板高さ(m)0.81 注文コード07657106 品番KS-09
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,100
この商品は天板高さなど6種類から選べます 他の種類を見る

安心の上枠付き専用脚立。
天板は2つおれ構造。天板をあげるだけの簡単操作
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

天板高さ(m)0.81 質量(kg)7.9 最大使用荷重(kg)100 材質アルミ 踏ざん間隔(mm)309 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)350×450 設置寸法(幅W×奥行D)(mm)626×925 脚立タイプ90cmタイプ
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする