専用脚立 SWH

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 07657237 品番 SWH-15
参考基準価格(税別)¥106,300 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980

3枚構成の幅広天板、脚立では最大面積です。
安定性に優れる大型開き止め金具付。天板幅広強力型
専用脚立
特に業務用として耐久性や強度に優れた設計構造です
収納時に脚部の左右のズレを防ぐ凹凸のミゾつき大型脚端具付
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

天板高さ(m)1.50 質量(kg)8.9 最大使用荷重(kg)160 材質アルミ 踏ざん間隔(mm)300 踏ざん踏面幅(mm)66 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)350×300 設置寸法(幅W×奥行D)(mm)640×1390 各種認証軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×300×1670 最大使用高さ(m)1.2
注意
※長尺物(3m以上)は地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする