折りたたみ作業台 DADライトステップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 07657587 品番 DAD-120
参考基準価格(税別)¥218,600 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

組立不要の一体型(手摺は組立となります。)
フラットに折り畳むことで、収納時のスペースを節約できる機構です。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

天板高さ(m)1.2 天板寸法(幅×奥行)(mm)500×510 質量(kg)14.8 踏ざん踏面幅(mm)106 用途工場、倉庫、作業現場等 仕様折りたたみ式 材質アルミ 寸法A(mm)214 踏ざん間隔(mm)300 キャスター径(Φmm)100 設置寸法(幅W×奥行D)(mm)前面510・背面750×1320 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×1700×320 最大使用質量(kg)120 手すり取付時(m)2.3
注意
※DAD-210(1100手摺付)は手摺フルセット標準装備。DAD-90〜180 はオプションとなります。
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:146

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
2023-03-03

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする