長谷川工業
長谷川工業の ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
長谷川工業の 作業台(作業用踏台)
作業台 ライトステップDAD
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07657614
品番
DAD-210(900手摺)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥297,000
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームは
こちら
になります。
サービスの概要やよくあるご質問は
こちら
をご確認ください。(PDFが開きます)
材質
アルミ
質量(kg)
28(手摺含む)
寸法A(mm)
293
角度(°)
60
材質(キャスター)
ナイロン
天板高さ(m)
2.1
キャスター径(Φmm)
100
正面踏ざん有効幅(mm)
510
全高(m)
3.01(手摺取付時)
最大使用荷重(kg)
120
設置寸法(幅W×奥行D)(mm)
976×1921
天板寸法(長さ×幅)(mm)
520×500
収納寸法(mm)
長さ2600×幅980×厚み320
天板寸法(幅×奥行)(mm)
520×500
設置寸法(幅×奥行)(mm)
976×1921
注意
※DAD-210はフルセット手すり標準装備。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000