浅井戸用ホームポンプ

(5件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 07658201 品番 THP-150KS
参考基準価格(税別)¥101,700 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980

水面から8mまでの井戸に使用できます。

用途
庭の水まきに。
洗車に。
洗濯やお風呂にも。
水不足対策に。
吸入吐出口径(mm)20 (3/4B) 出力(W)150 電圧(V)単相100 周波数(Hz)60 最高吐出揚程(m)8 吐出し量(L/min)21※全揚程12mの時 付属品抵抗スプリング×1個、ストレーナ×1個 トラスコ品番850-9362 型式開放防滴形 (屋外カバー付) 質量(kg)16.5 タイプ蛇口2個タイプ 極数2 消費電力(W)325 接続フランジ接続 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)250×430 電動機コンデンサ誘導電動機 取扱液清水 液温範囲(℃)0〜40(凍結のないこと) 最大吸上げ高さ(m)8 構造(羽根車)カスケード 構造(軸封)メカニカルシール 材質(ケーシング)CAC406 材質(羽根車)CAC406 材質(主軸)SUS420J2 構造(軸受)玉軸受 揚水量(L/min)21(全楊程12mの時)
関連資料:

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

テラダ 浅井戸用 ホームポンプ THPシリーズ
この動画は、15人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:324

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-30
用途:
自宅の非常時の井戸、庭への散水、屋外作業時の手洗い用等
堀内コンサルタント 様 (サービス業)

今まで11年間毎日使用していたが特に故障は無かったので満足しています。

対象商品:
07658183
2020-02-21
用途:
井戸ポンプ取替
大内リペアメンテナンスサービス 様

特に問題なし、吐出圧力も十分。これで10年もてば耐久性能も良しとすべき(井戸の水質次第と思う)

2人が参考にしています
対象商品:
07658201
2019-10-18
用途:
自宅の池用及び消雪装置に
建設業・工事業

以前のポンプが古くなり交換しました
早く届き早速に設置が出来ました
大変満足しています

対象商品:
07658201
2017-10-26
用途:
雨水地下タンクからの散水用
その他業種

20年前から使用しているが水圧低下により交換、今までトラブルなし
耐久性あり良好な為再度購入した。

1人が参考にしています
対象商品:
07658174
2016-11-23
用途:
地下水をくみ上げて、庭の水撒き 洗車
薄葉輪業商會 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

製品の説明や取り付け方法等をもう少し詳しく説明をしてくれると有り難いまた価格をもう少し下げてくれると嬉しいです又水圧も程よくもう少し水圧アップしてくれると嬉しいです

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする