イリックス
イリックスの 面取り・バリ取り
イリックスの 面取りカッター
イリックスの カッター(カウンターシンク)
カウンターシンク(TiNコーティング)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07658962
品番
No.6277TG 5.3
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
びびりがない。
真円加工ができる。
センタリングが抜群。
加工スピードが高い。
長寿命。
ヘッド径D(Φmm)
5.3
シャンク径d1(Φmm)
4
先端径d2(mm)
1.5
全長l(mm)
40
対応ねじ
M2.5
材質
ハイス(高速度鋼)
シャンク径公差
h9
先端角(°)
90
刃数
3
表面処理
窒化チタンコーティング
用途
さら座ぐり、面取り、バリ取りに。
切刃形状
3枚刃