画像準備中

カウンターシンク(TiNコーティング)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 全長l(mm)45 ヘッド径D(Φmm)6.3 注文コード07658996 品番No.6277TG 6.3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,400
この商品は全長l・ヘッド径Dなど23種類から選べます 他の種類を見る

びびりがない。
真円加工ができる。
センタリングが抜群。
加工スピードが高い。
長寿命。

ヘッド径D(Φmm)6.3 シャンク径d1(Φmm)5 先端径d2(mm)1.5 全長l(mm)45 対応ねじM3.0 材質ハイス(高速度鋼) シャンク径公差h9 先端角(°)90 刃数3 表面処理窒化チタンコーティング 用途さら座ぐり、面取り、バリ取りに。 切刃形状3枚刃

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07658996 No.6277TG 6.3 37059355 6277TG-6.3 カウンターシンク先端角90° イリックス カウンターシンク先端角90° イリックス 1本 3,398 税込3,738 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする