カウンターシンク(TiNコーティング)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 全長l(mm)50 ヘッド径D(Φmm)8.3 注文コード07659032 品番No.6277TG 8.3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,900
この商品は全長l・ヘッド径Dなど23種類から選べます 他の種類を見る

びびりがない。
真円加工ができる。
センタリングが抜群。
加工スピードが高い。
長寿命。

ヘッド径D(Φmm)8.3 シャンク径d1(Φmm)6 先端径d2(mm)2.0 全長l(mm)50 対応ねじM4.0 材質ハイス(高速度鋼) シャンク径公差h9 先端角(°)90 刃数3 表面処理窒化チタンコーティング 用途さら座ぐり、面取り、バリ取りに。 切刃形状3枚刃

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07659032 No.6277TG 8.3 37059373 6277TG-8.3 カウンターシンク先端角90° イリックス カウンターシンク先端角90° イリックス 1本 3,898 税込4,288 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする