イリックス
イリックスの 面取り・バリ取り
イリックスの 面取りカッター
イリックスの カッター(カウンターシンク)
カウンターシンク(TiNコーティング)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
全長l(mm)
67
ヘッド径D(Φmm)
25.0
注文コード
07659154
品番
No.6277TG 25.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥11,100
この商品は
全長l・ヘッド径D
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
びびりがない。
真円加工ができる。
センタリングが抜群。
加工スピードが高い。
長寿命。
ヘッド径D(Φmm)
25.0
シャンク径d1(Φmm)
10
先端径d2(mm)
3.8
全長l(mm)
67
対応ねじ
M12.0
材質
ハイス(高速度鋼)
シャンク径公差
h9
先端角(°)
90
刃数
3
表面処理
窒化チタンコーティング
用途
さら座ぐり、面取り、バリ取りに。
切刃形状
3枚刃
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
07659154
No.6277TG 25.0
37059312
6277TG-25.0
カウンターシンク先端角90°
イリックス
1本
¥
10,980
税込
¥
12,078
注文コードが変更になりました