14.4V充電式ディスクグラインダ

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07659303 品番GA400DRF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥49,600

優れた性能と使用感を追求。
パワフル&スピーディ(高速10000回転/分)
高速回転&パワフルモータにより、各種作業をスピーディにこなせます。
握りやすく、滑りにくい。
スリムなボディとソフトグリップの採用により、優れた使用感を実現。
性能を最大限に使って連続作業。
過負荷時に点灯するランプを目安に、モータを保護しながら連続作業可能。過電子リミッタ(警告ランプ付):過負荷のままで連続作業を行った場合には、電流をカットしモータを保護します。
再起動防止機能(警告ランプ付):スイッチONの状態でバッテリを差込んでも、本機は起動しません。

作業量(目安)
コンクリートの筋付け(切込み深さ5mm):約8.4m
鉄筋の切断(Φ10mm):約18本
バッテリー電圧(V)14.4 バッテリー容量(Ah)3 充電時間(分)22 研削砥石寸法(mm)(外径)100 研削砥石寸法(mm)(穴径)15 回転数(min-1[r.p.m])10000 研削砥石寸法(mm)(厚さ)4 付属品本体・バッテリ(BL1430)・充電器(DC14RC)・研削砥石36P・ロックナットレンチ20・ケース 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)317×118×111 質量(kg)2.0(バッテリ含む) トラスコ品番422-7638 長さ(mm)317 幅(mm)111 高さ(mm)118 電圧(V)14.4 砥石径(Φmm)100 適合バッテリーA-60660
注意
※作業量(目安)は1充電あたりの作業量になります。また数値は参考値で、バッテリの充電時間や作業条件により異なります。
バッテリー横のラインがブルーのBL1430は使用できません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:539

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07659303
2021-11-09
用途:
撤去作業での切断に
製造業

バッテリーで動いてると思えないほどパワフルでコードレスでの取り回しの良さが素晴らしい一品です

対象商品:
07659303
2020-07-27
用途:
アルミ建材を切断するのに使用します
砂田惠一 様 (建設業・工事業)

以外と軽くて思った以上に使えました、以前はコ−ド付を使用してしていました。

1人が参考にしています
対象商品:
07659303
2020-06-14
用途:
トタン、鉄筋の裁断、研磨等
横溝設備 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

コンパクトにケースに収まり運搬にとても使い勝手が良い

対象商品:
07659303
2019-07-10
用途:
機械のさび取り

力もあって十分に満足していますがッテリーは2つ無いと仕事になりません。

対象商品:
07659303
2018-11-12
用途:
金属切断
農・林・水産業

電動工具をマキタ14.4Vで合わせた為使い便利です。
音も静かな為負担も少なくて済んでいます。

対象商品:
07659303
2013-10-31
用途:
下地処理等
建設業・工事業

価格 パワー 消音 等 大変満足しています

1人が参考にしています
対象商品:
07659303
2008-04-02
用途:
近くに電源がない場所で、サンダー、切込が必要となった時

思った以上にパワーがあり、充電時間が22分と短いのが良かった

3人が参考にしています
2014-03-11
用途:
電気工事、機械整備
建設業・工事業

使用感としてわ普通のサンダーと比べるとちょっと重いです。近くに電源がない場所や、電源コードが邪魔になるような場所でわ、まずまずだと思います。ケースがあるので収納にわこまりませんが、インパクトのケースとくらべるとケースがでかすぎます。後使ってれば傷や汚れわしかたがないと思いますが、新品なのに本体に傷がありました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする