曜日別特売
TB-001 フレコンバック 大洋製器工業 07659461

TB-001 フレコンバック 大洋製器工業 07659461
TB-001 フレコンバック 大洋製器工業 07659461
TB-001 フレコンバック 大洋製器工業 07659461

フレコンバック

(6件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(10枚)注文コード07659461品番TB-001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ポリプロピレン製の生地を使用していますので、強度は抜群です。
作業性が良く、時間の短縮が図れます。
軽量で取扱い・保管も簡単、雨天時の作業も楽にできます。
容量が大きいため一度に多量の運搬ができます。

用途土木作業、建築現場・河川改修等で効率良く活躍しています。質量(kg)約2.1ベージュ本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)1100×1100原反PP14×13/1400D
注意
※ワンウェイバッグの為、再利用は出来ません。
※砕石及び先の尖ったものには、使用をお控え下さい。
※UV剤0.3%以上混入。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26281484
2021-09-23
用途: 土木作業

ワンウエイなので、繰り返し使用する訳でもないので、充分使える。

対象商品 : 26281484
2020-06-02
用途: 災害復旧作業時
萩尾軌道工業株式会社

災害復旧で砕石を搬入する際に使用しているが、下に帯が有るので空ける時も使いやすい。

対象商品 : 26281484
2020-04-23
用途: ヘリ物輸時の荷物の補助梱包,産廃物のストック
住友電設株式会社建設業・工事業

長期保管するものでなければ安いので重宝しています。

対象商品 : 13120267
2018-06-10
用途: メンテナンス
建設業・工事業

梱包が小さく、保管しやすいです。納期が早ければ、即購入したい

対象商品 : 07659461
2015-11-16
用途: 運搬作業時
建設業・工事業

タフなので問題なく使用してます。

対象商品 : 07659477
2013-07-29
用途: 鉱さい入れ、廃棄用美ビニール入れ

入荷時、コンパクトにしてもらっているので、管理しやすい。また、非常に丈夫である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナバッグの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/825/
2022-09-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレコンバックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/flexiblecontainers/
2022-09-09
質問:
どのくらいの加重に耐えられますか?
回答:
最大使用荷重:1t
1が参考にしています
2014-06-03
質問:
上の部分で巾着のように絞れますか?それとも、開いた状態のものとなりますか?
回答:
開いた状態のものとなります。
2011-10-31

フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする