水平/垂直の2ラインを同時照射できるクロスライン方式
波長520nmのグリーンレーザーを採用し、レーザーラインを確認しながら位置決め作業が可能
±4°以内の自動レベリング機能を搭載し、本体の傾きを自動補正
自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅して通知し、本体の傾きを確認可能
精度±2.5mm/5mで、施工時の水平/垂直基準の確認をサポート
ロック機能を搭載!自動レベリングの固定でレーザーラインを使用した傾斜作業にも対応
三脚取り付け用インターフェースを備え、三脚に設置して360°方向調整が可能
本体周囲をゴムで保護した構造で、作業現場での使用を考慮した設計