曜日別特売
XCET310404ER NS740 チップ XCET31 タンガロイ 07661726

チップ XCET31

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(5個)材質NS740注文コード07661726品番XCET310404ER NS740
参考基準価格(税別)¥35,950販売価格(税込)¥29,689
販売価格(税別)
26,990

一般鋼から金型材の幅広い被削材の転削加工に対応。スケルトン強化サーメット(サーメット中で骨格を形成するセラミック粒子間の結合度をアップ)。

材質NS740逃げ角(度)7コーナー高さ許容差(mm)±0.025厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面厚さ(mm)4.76コーナー半径(mm)0.4形状特殊形状トラスコ品番349-3113RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする