曜日別特売
DLW-600 ハンドウインチ用ワイヤー スリーエッチ 07661902

ハンドウインチ用ワイヤー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード07661902品番DLW-600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,400

繊維ロープに匹敵する柔らかいワイヤーロープなので、取付け、巻き取りがしやすい。
メッキ油抜きワイヤーなので汚れにくく、錆びにくい。
ワイヤーの先端をコース入りのループ加工とし、フックやシャックル等の使用用途に取付可能です。

ワイヤー長さ(m)10ワイヤー径(Φmm)4バック寸法(縦×横×厚さ)(mm)290×230×30質量(g)585トラスコ品番375-0981
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウインチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/812/
2023-03-09

ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする