アルミ合金製門型クレーンSLG型(伸縮タイプ)
クレーン設備のない作業現場に最適です。
手動ウィンチによる柱部伸縮機能があります。
アルミ製プレントロリが標準装備です。
4車ロック機能付自在キャスターが標準装備です。
- トラスコ品番
- 315-0334
- 材質
- アルミ合金
- 奥行(mm)
- 1700
- 全高(mm)
- 最小2750 / 最大4050
- 定格荷重(kg)
- 500
- レール長さ(mm)
- 3000
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 脚部伸縮ピッチ(mm)
- 250
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥200,000/税込¥220,000 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ の新着商品
カテゴリ



















