曜日別特売
SIC2CGD61XY スマート・インジケータ SIC2CGD~ azbil(旧:山武) 07667887

SIC2CGD61XY スマート・インジケータ SIC2CGD~ azbil(旧:山武) 07667887
SIC2CGD61XY スマート・インジケータ SIC2CGD~ azbil(旧:山武) 07667887

スマート・インジケータ SIC2CGD~

商品レビューを投稿する
70日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送70日以内出荷とは
内容量1個仕様●追加処理:トレーサビリティ証明対応●指示点数:1●No.1表示(左側)表示色:緑色●No.1表示(左側)レンジ:0~60m3/h注文コード07667887品番SIC2CGD61XY
参考基準価格(税別)¥143,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)

仕様●追加処理:トレーサビリティ証明対応●指示点数:1●No.1表示(左側)表示色:緑色●No.1表示(左側)レンジ:0~60m3/h電源(V)AC200/220(50-60Hz)入力種類DC4~20mA消費電力5VA材質(ケース)ABS樹脂入力インピーダンス(Ω)10使用周囲温度(℃)0~45材質(カバー)アクリル樹脂指示精度±1%FS±1digit取付け方法屋内パネル埋め込み標準色スケール:黒色カラーアルミ、ベゼル・ケース:モスグリーン(マンセル2.5GY3/1)警報種類上下限使用周囲湿度(%RH)80以下(40℃)停電補償停電時、設定値記憶保持(不揮発性RAM使用)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする